Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7892 Pneumatik-Magnetventil Einzelplatzinstallation G1/4, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7681877
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7892 08 13
EAN/GTIN:
     5059041895088
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Heizungs Rückschlagventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = 7892
Montageart = Einzelplatzinstallation
Gehäusematerial = Vernickelt Messing, Polymer
Betriebsdruck min. = 1bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Standardgewinde = G

Vorgesteuerte Rückschlagventile LF3000. Diese vorgesteuerten Rückschlagventile haben drei Funktionen. Integriert in das vorgesteuerte Rückschlagventil ist ein Sperrzylinder, ein Durchflussregler und eine manuelle Entlüftungstaste. Diese vorgesteuerten Rückschlagventile sind geeignet für den Einsatz in Automobil- und Lebensmittelprozessen. Die vorgesteuerten Rückschlagventile wurden entwickelt, um sicherere pneumatische Anlagen zu ermöglichen. Die Anschlüsse am vorgesteuerten Rückschlagventil können in jede beliebige Position gebracht werden, um alle pneumatischen Konfigurationen zu erfüllen. Das vorgesteuerte Rückschlagventil entspricht der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Anschlüsse für sofortige Montage (LF 3000) Integrierte Anschlussstücke für Vorsteuerungsanschluss und Versorgungsanschluss Die Anschlüsse können in beliebiger Konfiguration gemäß den pneumatischen Anforderungen ausgeführt werden. Entspricht der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
7892
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Gehäusematerial:
Vernickelt Messing, Polymer
Betriebsdruck min.:
1bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, legris rückschlagventil, 7681877, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Legris, 78920813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,74*
€ 72,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,41*
€ 73,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,80*
€ 77,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.