Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VX22, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 230 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7674778
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX220ALA
EAN/GTIN:
     5059039841493
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 4mm
Serie = VX22
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Gender = Buchse

*Magnetventilmodelle der Größe 1 haben eine SMC-Teilenummer, die mit "VX214" beginnt; Größe 2: "VX224"; Größe 3: VX234. VX21-22-23 direkt wirkendes Magnetventil mit zwei Anschlüssen. Das direkt wirkende SMC VX-Magnetventil mit 2 Anschlüssen ist geeignet zur Verwendung in Luft-, Wasser-, Öl- und mittleren Vakuumumgebungen. Luftmodelle sind erhältlich mit Aluminium- oder Harzgehäuse, während Modelle für Wasser/Öl/mittleres Vakuum mit Messing- oder Edelstahlgehäuse erhältlich sind. Vorteile gegenüber herkömmlichen SMC-Magnetventilen:. Große Durchflussmenge (20 % mehr beim Modell der Größe 1*) Kompakteres Gehäuse (Größe 1* ist 10 % kleiner) Leicht (30 % leichter: Aluminiumgehäuse, Modell der Größe 1*) Geringere Leistungsaufnahme im Vergleich zum konventionellen SMC-Modell. Integrierter Zweiweg-Gleichrichter (für AC-Modelle). Die SMC-AC-Magnetventilmodelle bieten eine verbesserte REAKTIONSZEIT, RAUSCHARME Konstruktion, VERBESSERTE LEBENSDAUER, REDUZIERTES SUMMERGERÄUSCH und insgesamt eine REDUZIERUNG von SCHEINLEISTUNG. Das VX-Magnetventil ist geeignet für den Einsatz in Umgebungen von -10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
4mm
Serie:
VX22
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 7674778, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VX220ALA, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 24,16*
€ 31,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,20*
€ 37,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.