Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark WypAll Lappen für Mittlere Reinigungsarbeiten Box 300 Stk. Weiß, 380 x 410mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-766738
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Anwendung = Mittlere Reinigungsarbeiten
Farbe = Weiß
Handelsname = WypAll
Reihe = X70
Gebinde Typ = Box
Tücher pro Packung = 300
Abmessungen = 380 x 410mm
Nass/Trocken = Trocken
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Mehrmalige Verwendung
Lage = 1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mittlere Reinigungsarbeiten
Farbe:
Weiß
Handelsname:
WypAll
Reihe:
X70
Gebinde Typ:
Box
Tücher pro Packung:
300
Abmessungen:
380 x 410mm
Nass/Trocken:
Trocken
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Mehrmalige Verwendung
Lage:
1
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, 766738, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Kimberly Clark, 8381, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Cloths
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Paket (ab € 124,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 186,25*
€ 221,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 181,30*
€ 215,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 178,10*
€ 211,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 166,41*
€ 198,03
pro Box
ab 15 Boxen
€ 159,77*
€ 190,13
pro Box
ab 25 Boxen
€ 156,42*
€ 186,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 124,19*
€ 147,79
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906882
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.