Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM Sub-D Steckverbinder , 9-polig Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659476
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM9-DB9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

D-Sub-Steckverbindersätze mit geraden Metallkappen und metallisierten Einsätzen. Diese Sätze mit D-Sub-Steckverbindern von MH der Serie MHDM besitzen gerade (180°) vernickelte Rückgehäuse aus Zinkdruckguss mit metallisierten Quetscheinsätzen und Stift- oder Buchsen-Steckverbindereinsätzen. Der Steckbereich der Kontakte der D-Sub-Sätze der Serie MHDM ist vergoldet, und die Anschlüsse mit Lötkelch sind entweder verzinnt oder vergoldet. Best.-Nr. ; 765-9472 765-9472 , ; 765-9476 765-9476 , ; 765-9482 765-9482 , ; 765-9491 765-9491 , ; 765-9508 765-9508 und ; 765-9501 765-9501 haben gestanzte Kontakte. Best.-Nr. ; 765-9485 765-9485 , ; 765-9488 765-9488 , ; 765-9494 765-9494 , ; 765-9498 765-9498 , ; 765-9505 765-9505 und ; 765-9514 765-9514 haben bearbeitete Kontakte. Die Sätze bestehen aus:. 2 Gehäusehälften 2 Zugentlastungsschrauben 2 Zugentlastungsklemmen 2 Gehäuseschrauben 2 Rändelschrauben 4-40 1 Satz metallisierte Kunststoffeinsätze für Kabel mit 6,2, 8,2 und 10,2 mm Durchmesser ( Hinweis : Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 13 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, 7659476, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDM9DB9SK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,47*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,19*
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 5,45*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,31*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.