Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinterion GSM & GPRS -Modul 850MHz RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cinterion GSM & GPRS -Modul 850MHz RS-232
Cinterion GSM & GPRS -Modul 850MHz RS-232
Cinterion GSM & GPRS -Modul 850MHz RS-232
Artikel-Nr.:
     108EL-7658952
Hersteller:
     Cinterion Wireless Modules
Herst.-Nr.:
     BGS2T RS-232
EAN/GTIN:
     5060641248747
Suchbegriffe:
Alarm Modem
DatenKommAbdeckung
alarm modem
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900MHz
Unterstützte Busschnittstellen = RS-232
Abmessungen = 55 x 80 x 23mm
Höhe = 23mm
Länge = 80mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –30 °C
Breite = 55mm

2G-Wireless-Modul BGS2 Terminal, Plug-and-Play, mit besonders flexibler Montage. Das ultrakompakte BGS2 Terminal enthält die neueste Generation leistungsfähiger 2G-Wireless-Module einschließlich Quad-Band GSM/GPRS-Basisband, TCP/IP-Konnektivität basierend auf Datenübertragung der GPRS-Klasse 10 und hervorragend niedrigem Stromverbrauch. Das BGS2 Terminal ist ideal für die erstmalige M2M-Implementierung und den Einsatz in kleinem Rahmen und bietet eine zuverlässige, kostengünstige betriebsbereite M2M-Kommunikation für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie Messung, Sicherheit, Transport, Fernüberwachung und -regelung und Vieles mehr. Das Plug-and-Play-Design umfasst ein robustes Kunststoffgehäuse mit unerreicht flexiblen Montageoptionen, eine Reihe von gängigen Industrieschnittstellen wie RS-232 und RS-485 sowie einen integrierten SIM-Kartenhalter für den einfachen Einsatz. Quad-Band-Unterstützung gewährleistet globale Abdeckung für eine All-in-One-Lösung mit Datenkommunikation plus SMS- und Fax-Fähigkeiten. Wie alle Produkte von Cinterion kommt das BGS2 Terminal mit uneingeschränkter Bauteilezulassung und ist von den weltweit größten Betreibern zugelassen. Quad-Band 2G GPRS Klasse 10 Großer Eingangsspannungsbereich TCP/IP Kompakte Bauform Flexible Montage Industrieschnittstellen Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900MHz
Unterstützte Busschnittstellen:
RS-232
Abmessungen:
55 x 80 x 23mm
Höhe:
23mm
Länge:
80mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–30 °C
Breite:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 7658952, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Cinterion, BGS2TRS232, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.