Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF38Z-40-00-21 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 55 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF38Z-40-00-21 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 55 A
ABB AF38Z-40-00-21 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 55 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7648918
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL296201R2100 AF38Z-40-00-21
EAN/GTIN:
     5059041849272
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz abb 24 v
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 55 A
Reihe = AF38Z-40-00-21
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 101mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Schütze Serie NF, 4-polig. Eine Serie von 4-poligen ABB-Schützen für die Kontrolle von Leistungsschaltkreisen bis zu 690 Vac und 440 Vdc. Integrierter Überspannungsschutz, kein Bedarf an zusätzlichem Überspannungsschutz Verwaltung von großen Variationen in der Steuerspannung Eine Spule kann für verschiedene Steuerspannungen verwendet und weltweit ohne Spulenänderung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
55 A
Reihe:
AF38Z-40-00-21
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
101mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, abb hauptschütz, 7648918, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL296201R2100AF38Z400021, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,78*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.