Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 6 → 12V / 1.34A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7647237
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16D-12
EAN/GTIN:
     4021087007931
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 6 → 12V
Ausgangsleistung max. = 16.08W
Ausgangsstrombereich = 1.34A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Nennspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac

Zulassung gemäß UL8750, CSA C22.2 Nr. 250,0-08 (außer 48 V, 54V), EN 61347-1, EN 61347-2-13 unabhängig; Bauweise siehe UL60950-1, TÜV EN 60950-1. UL, CB. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Leistungsverringerung über 50 °C. Dimmbares LED-Treibernetzteil Mean Well Serie LPF-16D mit 16 W. Dimmbares LED-Treibernetzteil Serie LPF-16D mit 16 W, mit großem Universal-Eingangsspannungsbereich von 90 bis 305 V ac, einer integrierten aktiven Leistungsfaktor-Korrekturfunktion und einer "3-in-1"-Dimmfunktion über ein PWM-Signal von 1 bis 10 V dc oder Widerstand. Die dimmbaren LED-Treibernetzteile der Serie LPF-16D mit 16 W besitzen eine Wechselspannungseingang gemäß Klasse II (zweiadrig ohne FG) sowie einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, und sie können in einem großen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C mit freier Luftkonvektion arbeiten. Typische Anwendungen für diese dimmbaren LED-Treibernetzteile mit 16 W sind LED-Beleuchtungen und mobile Signalanwendungen. Universal-Eingangsspannungsbereich von 90 bis 305 V ac Vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0 Integrierte aktive PFC-Funktion Integrierte 3-in-1-Dimm-Funktion (1 bis 10 V dc, PWM-Signal oder Widerstand) Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % Wechselspannungseingang Klasse II (kein F) Netzteil Klasse 2 Freie Luftkonvektionskühlung Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur EMV-Spezifizierung gemäß EN 55015 Oberschwingungskonformität gemäß EN 61000-3-2 Klasse C (≥50 % Last)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
6 → 12V
Ausgangsleistung max.:
16.08W
Ausgangsstrombereich:
1.34A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Nennspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, tischnetzteil 12v meanwell, led treiber, mean well led treiber, 7647237, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPF16D12, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
84
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 25,84*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 25,85*
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 26,66*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 25,93*
€ 38,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,83*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-24
ab € 17,72*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-36
ab € 16,85*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-48
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.