Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Pt1000 Prüfspitze Widerstandsthermometer Ø 12mm → +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7645281
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000
EAN/GTIN:
     5059040095663
Suchbegriffe:
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerdurchmesser = 12mm
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Prozessanschluss = Prüfspitze
Reaktionszeit = 8 s

Elektronische Temperaturschalter DELOS T
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerdurchmesser:
12mm
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Reaktionszeit:
8 s
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt1000, 7645281, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 9029405084081013047500000000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,58*
€ 507,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
409700/0001
ab € 88,02*
Zubehör
JUMO
409700/0001
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.