Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7643651
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6006DDUC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 55mm
Axiallager-Breite = 13mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 8.3kN
Dynamische Traglast = 13.2kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6006

NSK Metrische Kugellager - gekapselt. Eine Serie von Kugellagern mit zwei Dichtungen aus Synthetikgummi, um ein Austreten von Schmiermittel sowie ein Eindringen von Staub, Wasser und anderen schädlichen Materialien zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf 2RS steht für Lager mit 2 Dichtungen aus Synthetikgummi DDU und DD steht für Lager mit 2 Kontaktdichtungen aus Synthetikgummi
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
55mm
Axiallager-Breite:
13mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
8.3kN
Dynamische Traglast:
13.2kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6006
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 7643651, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 6006DDUC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8937284
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.