Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8937284
EAN/GTIN:
     5056112240693
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 55mm
Axiallager-Breite = 13mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Edelstahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 7.47kN
Dynamische Traglast = 11.88kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Typ = Glatt

RS PROs Edelstahl-Rillenkugellager. Eine Reihe von metrischen einreihigen Rillenkugellagern von RS PRO aus Edelstahl, die hergestellt wurden, um harten Anwendungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Abrieb standzuhalten. Erhältlich in verschiedenen Größen, ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da sie hygienisch sind und eine hohe Wasserbeständigkeit aufweisen.. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen Korrosion In verschiedenen Größen erhältlich Robuste Konstruktion Einreihiges Radial-Kugellager. Wo werden Rillenkugellager eingesetzt?. Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen, chemischen, medizinischen, Druck-, Motoren-/Pumpen-, Offshore-/Marine- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
55mm
Axiallager-Breite:
13mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Edelstahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
7.47kN
Dynamische Traglast:
11.88kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 8937284, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, SS60062RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8459712
ab € 1.006,91*
Zubehör
RS Pro
8459725
ab € 762,20*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,40*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.