Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion CAHB-10 Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 16mm/s, 500N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion CAHB-10 Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 16mm/s, 500N Last
Ewellix Makers in Motion CAHB-10 Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 16mm/s, 500N Last
Ewellix Makers in Motion CAHB-10 Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 16mm/s, 500N Last
Artikel-Nr.:
     108EL-7643471
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     CAHB-10-B3A-100209AAA000-000
EAN/GTIN:
     5059041158510
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 100mm
Last max. = 500N
Eingangsspannung = 24V dc
Serie = CAHB-10
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 16mm/s
Motortechnologie = Gleichstrommotor
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
100mm
Last max.:
500N
Eingangsspannung:
24V dc
Serie:
CAHB-10
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
16mm/s
Motortechnologie:
Gleichstrommotor
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb 100mm 500n, elektro zylinder, elektrozylinder 100mm, 7643471, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Ewellix Makers in Motion, CAHB10B3A100209AAA000000, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1774490
ab € 200,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.