Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4943 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +70°C, Stärke 0.1mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639040
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4943 50mx50mm
EAN/GTIN:
     5060641248099
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beidseitiges Klebeband
Trägermaterial = Vlies
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.1mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 7,7 N/cm
Zugfestigkeit = 9N/cm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Doppelseitiges Vliesband 4943. tesa® 4943 ist ein doppelseitiges Vliesband Mit einem lösungsmittelbasierten Akrylklebstoff mit erhöhter Haftung Hohe anfängliche Haftung und gute Scherfestigkeit Dicke: 100 μm Geeignet zum Laminieren von Leder, Textilen, Schäumen; Montage von leichten Teilen wie Schildern, Abdeckungen oder Namensschildern; Spleißen
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Vlies
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.1mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
7,7 N/cm
Zugfestigkeit:
9N/cm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, beutelschließer klebeband, beutelschließer-klebeband tesa, 7639040, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 494350mx50mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,05*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,11*
36
€ 4,60*
ab € 7,21*
€ 11,22*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,49*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0849* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.