Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4943, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04943-00008-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04943-00008-04
EAN/GTIN:
     4042448184153
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beidseitiges Klebeband
tesafix 4943, 50m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa gewebeband 50 mm x 50 m, beutelschließer klebeband, beutelschließer-klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0756* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 108 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 720 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.