Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4964 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +160°C, Stärke 0.39mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639018
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4964 50mx19mm
EAN/GTIN:
     5060641247771
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Trägermaterial = Gewebe
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.39mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 7,5 N/cm
Zugfestigkeit = 80N/cm
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Tesa doppelseitiges GewebebandDas weiße tesa-Tuch ist ein Klebeband, das aus einer widerstandsfähigen, flexiblen Geweberückseite mit einem Gummi-Klebesystem besteht. Das Band ist 0,39 mm dick, 19 mm breit und 50 m lang. Der Klebstoff hat ein hohes Beschichtungsgewicht und ist daher gut für die Montage auf unregelmäßigen Oberflächen geeignet. Es kann in den meisten Fällen entfernt werden, ohne Klebstoffrückstände von Schallflächen zu hinterlassen.Eigenschaften und VorteileDie Zugfestigkeit beträgt 80 N/cm Bruchdehnung beträgt 10 % Klebstoffart: NaturkautschukAnwendungenTeppichverlegung Schilder zur Befestigung Dauerhafte Verklebung von Materialien wie Aluminium und Polystyrol Spleißgewebe Laminieren von Leder, Textilien und Schaum
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.39mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
7,5 N/cm
Zugfestigkeit:
80N/cm
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 7639018, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 496450mx19mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.