Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EXC24CG EMV-Filter, 5 Vdc, 100mA, Oberflächenmontage, Pin / 100MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7630655
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXC24CG900U
EAN/GTIN:
     5059039675036
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 100mA
Betriebsspannung max. = 5 Vdc
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Stift
Serie = EXC24CG
Betriebsfrequenz = 100MHz
Länge = 1.25mm
Tiefe = 1mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1.25 x 1 x 0.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 3Ω

Panasonic-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie EXC. Gleichtakt-Rauschfilter Panasonic EXC für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen mit einem niedrigen Gleichstromwiderstand und geringer Einfügedämpfung. Anwendungen für die Serie EXC umfassen: USB-, LVDS- und HDMI-Leitungen für Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone und Anzeigegeräte.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
100mA
Betriebsspannung max.:
5 Vdc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Stift
Serie:
EXC24CG
Betriebsfrequenz:
100MHz
Länge:
1.25mm
Tiefe:
1mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1.25 x 1 x 0.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
Weitere Suchbegriffe: 7630655, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Panasonic, EXC24CG900U, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.