Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA PPCOF Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 21.1mm I ø 15.1mm x 10m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7621553
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PPCOF-17B-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Teilbar, flexibel
Außendurchmesser = 21.1mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 15.1mm
Länge = 10m
Gewindegröße = M20
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = PPCOF
Biegeradius min. = 45 mm

Deutsche Bahn (DB). Nachrüstbares zweiteiliges flexibles trennbares Leerrohr von PMA. Störungsfreies Nachrüsten Kann immer wieder in Längsrichtung geöffnet und geschlossen werden Einfache Installation PMA-Anschluss erhältlich Auch für Reparaturen Selbstverlöschend Auswahl von Material: leicht - Polypropylen (PP) oder in robuste Ausführung - Polyamid 6 (PA 6)
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Teilbar, flexibel
Außendurchmesser:
21.1mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
15.1mm
Länge:
10m
Gewindegröße:
M20
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
PPCOF
Biegeradius min.:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr pma, 7621553, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, PPCOF17B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,733* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,20*
€ 162,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,42*
€ 161,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,81*
€ 155,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,92*
€ 146,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 116,46*
€ 138,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
BFH-17-0
ab € 0,7275*
Zubehör
PMA
ALWD-M207
ab € 4,20*
Zubehör
PMA
PACOF-17B-10M
ab € 145,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.