| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7621244 Herst.-Nr.: 2007312-1 EAN/GTIN: 5059040310957 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Settyp = Steckerset Seriennummer = 2007312
RJ ;i> point five ;/i>™-Steckverbindersystem. Das RJ point five-Steckverbindersystem bietet die Ethernet-Verbindung der nächsten Generation. Es bietet eine Verkabelungslösung mit hoher Dichte für alle, die geringere Kosten pro Anschluss mit dem Vorteil eines einzigen Steckverbinders pro Kanal wünschen. Der Anschlussabstand befindet sich auf einer 7-mm-Mittellinie und nimmt den halben Platz einer herkömmlichen RJ45-Ethernet-Verbindung ein. Die Buchse und Kabelbaugruppe wurden neu gestaltet, um die unerwünschte RJ45-Konfiguration mit getrenntem Paar zu eliminieren, was zu höherer elektrischer Leistung führt. Darüber hinaus umfasst die Rastfunktion eine einfach zu verwendende Trageschlaufe, die bis zu 96 Anschlüsse auf einer einzigen Line Card ermöglicht. Aufgrund der Dichte auf der Buchsenseite wird das Licht der LEDs durch die Kabelschutzmanschette nach außen übertragen, sodass die Anschluss-Signalleuchte näher beim Benutzer ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.. Eigenschaften und Vorteile. Etwa die doppelte Dichte, die über die Standard-RJ45-Ethernet-Verbindung angeboten wird. Gleiche Abmessungen zur Unterstützung sowohl integrierter magnetischer und nicht integrierter Lösungen. Kabelkomponenten für Prüffeldterminierung. Die Produktfamilie unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten von UTP-Kabel der Cat. 5e und der Leitplan unterstützt PoE+ und 10 Gbit über Cat. 6a. Die Buchse hat ein modulares Design für einfache und schnelle Bereitstellung von Produktverlängerungen. Die Gesamthöhe beträgt 25,25 mm. Die Verkabelung mit hoher Dichte besteht aus einem besonders ergonomischen Trageschlaufe für einfaches Herausziehen. Buchsenleisten:. LAN-Kategorie: Kat. 5e Kontaktvergütung: Gold Kontaktwerkstoff: Phosphorbronze Steckverbinderbefestigung: Leiterplatte rechtwinklig Terminierungsmethode: Presspassung Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Settyp: | Steckerset | Seriennummer: | 2007312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 7621244, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 20073121, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors |
| | |
| |