Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 35mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 35mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 35mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 35mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2371613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2371613
EAN/GTIN:
     5056111964897
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 35mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro 2 Kabel-Pt100 PRT-Edelstahlsensor, ummantelt. Von RS Pro: ein hochwertiger und zuverlässiger Pt100 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector). Dieser Pt100 RTD verfügt über ein Sensorelement, das mit einer eine flache Edelstahlummantelung ummantelt ist, so dass er zur Messung der Temperaturen auf Oberflächen verwendet werden kann. Die doppelt verdrillten Leitungen sind mit langlebigem und flexiblem Teflon isoliert. Dieses Platin-Widerstandsthermometer bietet eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Was ist ein RTD. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. In einem Pt100 RTD steht das „Pt für Platin (Platindraht oder -schicht) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C aufweist. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist ein Pt100-Sensor mit Edelstahlummantelung?. Der Pt100-Sensor mit Edelstahlummantelung wurde entwickelt, um die Temperatur auf Oberflächen zu messen. Das Temperatursensorelement ist in einem Edelstahlgehäuse mit einer flachen Sensorfläche eingebettet, die an der Applikationsfläche befestigt ist. Das andere Ende des Sensors wird durch 2 Drahtschienen abgeschlossen, die mit der Temperaturmessvorrichtung verbunden sind. Eigenschaften un
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
35mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, 2371613, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XR002RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.010,93*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 228,84*
Zubehör
RS Pro
8722761
ab € 326,11*
Zubehör
RS Pro
8722764
ab € 205,82*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 74,68*
Zubehör
RS Pro
285633
ab € 40,89*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,43*
Zubehör
RS Pro
8722758
ab € 245,12*
Zubehör
RS Pro
8722751
ab € 262,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.