Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron KMF EMV-Filter, 500 Vac, 70A, Flanschmontage 6.4W, Anschlussblock, 3-phasig 21,4 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7615820
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     KMF370A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
deltron emv-filter
Nennstrom max. = 70A
Betriebsspannung max. = 500 Vac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KMF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 312mm
Tiefe = 93mm
Höhe = 190mm
Abmessungen = 312 x 93 x 190mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1.3mΩ
Leistungsverlust = 6.4W

KMF Serie. Roxburgh KMF series filters are designed for applications such as machine tools, industrial controls, process controls, mechanical equipment, handling equipment and UPS. Für Anwendungen wie z. B. Werkzeugmaschinen, industrielle Steuerungen, Prozesssteuerungen, mechanische Anlagen, Handhabungsanlagen, UPS Seitliche Montage, entweder außen oder innen in Maschinen, Antrieben, Schränken und Bedienteilen Leicht, geringe Abmessungen Anschlussklemmenblöcke mit IP-Schutzgrad
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
70A
Betriebsspannung max.:
500 Vac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KMF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
312mm
Tiefe:
93mm
Höhe:
190mm
Abmessungen:
312 x 93 x 190mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1.3mΩ
Leistungsverlust:
6.4W
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 7615820, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Deltron, KMF370A, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.