Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DRF EMV-Filter, 250 Vac, 8A, DIN-Schiene 0.96W, Schraub, 1-phasig 0,75 mA / 440Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Deltron DRF EMV-Filter, 250 Vac, 8A, DIN-Schiene 0.96W, Schraub, 1-phasig 0,75 mA / 440Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-7615693
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     DRF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Netzfilter 1-Phasig
deltron emv-filter
Nennstrom max. = 8A
Betriebsspannung max. = 250 Vac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = DRF
Betriebsfrequenz = 440Hz
Länge = 80mm
Tiefe = 22.5mm
Kapazität = 1µF
Induktivität = 1,5 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 15mΩ
Erfüllte Normen = EN 60939W

DRF-Serie. Die DRF-Serie von Roxburgh umfasst eine Reihe von auf DIN-Hutschienen-montierten Filtern. Geeignet für den Einsatz in Wechsel- und Gleichstromanwendungen bis zu einer Netzspannung und Frequenz. DRF-Netzleitungsfilter verfügen außerdem über netzübergreifenden Störspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile:. Störspannungs- und Überspannungsschutz. Universalhalter. Geeignet sowohl für Hutprofil-Schienen und für Schienen Typ G. Effektive Filterung zwischen 150 kHz bis 30 MHz. Maximaler Temperaturanstieg 30 °C bei voller Last. Verschiedene Nennstromoptionen von 1 A bis 10 A sind erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
8A
Betriebsspannung max.:
250 Vac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
DRF
Betriebsfrequenz:
440Hz
Länge:
80mm
Tiefe:
22.5mm
Kapazität:
1µF
Induktivität:
1,5 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
15mΩ
Erfüllte Normen:
EN 60939W
Weitere Suchbegriffe: emi filter, netzfilter 1-phasig 8a, 7615693, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Deltron, DRF08, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.