Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse CH Varistor, 50pF, 389 → 473V, 275V, 8J, Metall / 10A, 250A max., 3220 (8552M) Gehäuse, 8.51 x 5.26 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7607015
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V430CH8T
EAN/GTIN:
     5059045348603
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 389 → 473V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 369V
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = CH
Spitzenstrom max. = 250A
Kapazität = 50pF
Länge = 8.51mm
Tiefe = 5.26mm
Stärke = 2.03mm
Abmessungen = 8.51 x 5.26 x 2.03mm

Metalloxidvaristoren Littelfuse – Serie CH. Bei der CH-Serie der Metalloxidvaristoren von Littelfuse handelt es sich um eine SMD-Lösung. Diese transienten Überspannungsentstörer werden als kabellose Chips hergestellt. Aufgrund der deutlich flacheren Bauweise im Vergleich zum herkömmlichen radialen Typ mit Kabel können Größe und Gewicht Ihres Designs reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Flaches Profil Im Gegensatz zu herkömmlichen Metalloxidvaristoren ist die CH-Serie eine SMD-Option und kabellos Keine Leistungsverringerung bis zu einer Umgebungstemperatur von +125 °C Hohe Überspannungsfestigkeit für bis zu 400 A für Niederspannungsgeräte 5 x 8 mm Chipgröße Spannungen von 14 V bis 274 V und Energie-Nennwerte von bis zu 8 J verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. Diese Metalloxidvaristoren eignen sich für verschiedene Anwendungen vom Niederspannungs-DC-Schutz bis hin zum Offline-Schutz auf Platinenebene.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
389 → 473V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
369V
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
CH
Spitzenstrom max.:
250A
Kapazität:
50pF
Länge:
8.51mm
Tiefe:
5.26mm
Stärke:
2.03mm
Abmessungen:
8.51 x 5.26 x 2.03mm
Weitere Suchbegriffe: 7607015, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V430CH8T, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.