Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse CH Varistor, 60pF, 354 → 429V, 250V, 7J, Metall / 10A, 250A max., 3220 (8552M) Gehäuse, 8.51 x 5.26 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606999
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V390CH8T
EAN/GTIN:
     5059045691679
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 354 → 429V
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 330V
Klemm-Spannung = 650V
Klemm-Strom = 10A
Energie = 7J
Serie = CH
Spitzenstrom max. = 250A
Kapazität = 60pF
Länge = 8.51mm
Tiefe = 5.26mm
Stärke = 2.03mm
Gehäuse-Form = 3220 (8552M)

Metalloxidvaristoren Littelfuse – Serie CH. Bei der CH-Serie der Metalloxidvaristoren von Littelfuse handelt es sich um eine SMD-Lösung. Diese transienten Überspannungsentstörer werden als kabellose Chips hergestellt. Aufgrund der deutlich flacheren Bauweise im Vergleich zum herkömmlichen radialen Typ mit Kabel können Größe und Gewicht Ihres Designs reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Flaches Profil Im Gegensatz zu herkömmlichen Metalloxidvaristoren ist die CH-Serie eine SMD-Option und kabellos Keine Leistungsverringerung bis zu einer Umgebungstemperatur von +125 °C Hohe Überspannungsfestigkeit für bis zu 400 A für Niederspannungsgeräte 5 x 8 mm Chipgröße Spannungen von 14 V bis 274 V und Energie-Nennwerte von bis zu 8 J verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. Diese Metalloxidvaristoren eignen sich für verschiedene Anwendungen vom Niederspannungs-DC-Schutz bis hin zum Offline-Schutz auf Platinenebene.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
354 → 429V
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
330V
Klemm-Spannung:
650V
Klemm-Strom:
10A
Serie:
CH
Spitzenstrom max.:
250A
Kapazität:
60pF
Länge:
8.51mm
Tiefe:
5.26mm
Stärke:
2.03mm
Gehäuse-Form:
3220 (8552M)
Weitere Suchbegriffe: 7606999, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V390CH8T, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.