Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse E Varistor, 450pF, 387 → 473V, 275V, 110J, Metall / 50A, 6000A max., mm, Ø 17mm, 7.3mm, L. 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606863
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V14E275P
EAN/GTIN:
     5059041510257
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 387 → 473V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 350V
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 50A
Material = Metall
Serie = E
Durchmesser = 17mm
Spitzenstrom max. = 6000A
Kapazität = 450pF
Länge = 40mm
Stärke = 7.3mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 7.3mm
Anschlussraster = 8.5mm

Littelfuse Metalloxid-Varistoren - Produktreihe UltraMOV. Die Metalloxid-Varistoren der Produktreihe Littelfuse UltraMOV sind Einschalt-Überspannungsbegrenzer, die ideal für Anwendungen geeignet sind, bei denen die Begrenzung von Stromspitzen und ein hohes Energieaufnahmevermögen erforderlich sind. Die Varistoren der Produktreihe UltraMOV sind hauptsächlich für die Verwendung in Anwendungen mit Netzstrom wie z. B. TVSS, UPS, Netzteilen, Netzstrommessgeräten und in anderen Produkten vorgesehen, bei denen eine Spannungsbegrenzung von transienten Stromspitzen aus Quellen wie Blitzen, induktiver Lastschaltung oder Kondensatorbankschalten erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
387 → 473V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
350V
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
50A
Material:
Metall
Serie:
E
Durchmesser:
17mm
Spitzenstrom max.:
6000A
Kapazität:
450pF
Länge:
40mm
Stärke:
7.3mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 7.3mm
Anschlussraster:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7606863, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V14E275P, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.