Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588712
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128S-6
EAN/GTIN:
     5059045857228
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichen pro Reihe = 16, 21
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite = 64mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2.8mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 48 x 67.8 x 2.8mm
Controller Typ = ST 7565R
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichen pro Reihe:
16, 21
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite:
64mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2.8mm
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
48 x 67.8 x 2.8mm
Controller Typ:
ST 7565R
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588712, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGL128S6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
Zubehör
Display Visions
EA LED68x51-W
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.