Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig, 4-Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588598
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM162E-A
EAN/GTIN:
     5059045917786
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenhöhe = 5.6mm
Anzeigebereich Größe = 51 x 15mm
Schnittstellen Typ = 4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün
Breite Außen = 55mm
Controller Typ = ST7036
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8651 758-8651 verwendet werden. 3,3-V alphanumerische LCD-Module der DOG-Serie von Electronic Assembly. Die alphanumerischen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly sind für Einsatz in kompakten tragbaren Geräten entwickelt worden und können mit einem einzelnen 3,3-V oder 5-V-Netzteil betrieben werden. Diese extrem kompakten LCD-Anzeigemodule sind nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese kann getrennt erworben (z. B. Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) und auf das Anzeigemodul aufgesteckt werden, was das Erzeugen einer Vielzahl verschiedener Effekte ermöglicht. (Weitere Details finden Sie im Datenblatt.). Supertwist-LCD-Displays mit hohem Kontrast 2x16 und 3x16 mit 5,57 mm bzw. 3,65 mm Zeichenhöhe ST 7036-Steuereinheiten für 4-Bit-, 8-Bit- und SPI-Schnittstelle (4 Leitungen) +3,3-V-Netzteil oder +5-V einfache Versorgungsspannung Keine Montage erforderlich, nur Lot in Leiterplatte
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenhöhe:
5.6mm
Anzeigebereich Größe:
51 x 15mm
Schnittstellen Typ:
4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Beleuchtungsfarbe:
Gelb, Grün
Breite Außen:
55mm
Controller Typ:
ST7036
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 7588598, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM162EA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,42*
Zubehör
Display Visions
EA LED55x31-G
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.