Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 600 mm x 500 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 600 mm x 500 mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7586980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7586980
EAN/GTIN:
     5056112122173
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 500 mm
Äußere Tiefe = 200mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Anwendung = Elektro
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Jeder Wandanschlusskasten wird je nach Größe der Tür mit entweder 1, 2 oder 3 Schlössern geliefert. RS Pro Wandgehäuse aus Edelstahl. Wir stellen eine Reihe von Wandkästen aus Metall von RS Pro vor. Diese Boxen sind unglaublich nützlich, bestehen aus Edelstahl 304 und sind wandmontierbar. Diese Kästen erfüllen die Schutzart IP66 und bieten einen ausgezeichneten Schutz, ganz gleich, ob sie in Innen- oder Außenbereichen verwendet werden. RS Pro Wandkästen sind in verschiedenen Größen erhältlich und für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen geeignet. Warum sollten Sie eine Edelstahl-Wandbox kaufen?. Diese Wandgehäuse bestehen aus 1,2 mm AISI 304 Edelstahl mit naturfarbener Oberfläche und erfüllen die Schutzart IP66. Die Tür des Gehäuses verfügt über ein ausziehbares Scharnier, mit dem es für einfachen Zugriff entfernt werden kann. Das Edelstahl-Türschloss und die Einfassung verhindern das Ansammeln von Verunreinigungen auf dem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ausziehscharnierstifte ermöglichen das vollständige Entfernen der Tür für den Zugang Türschloss und Blende aus Edelstahl verhindern Verunreinigungen Doppellippenkante für höhere Festigkeit und einfache Installation für den Tafelbauer Erdungsbolzen an Gehäuse, Tür und Chassisplatte Scharniere befinden sich auf der Seite, die der Größe "Höhe" entspricht Material: Edelstahl AISI 304 / 1.4301 Unlackiert Schutzart IP66 gegen Staub und starke Wasserstrahlen Verriegelbar Wandmontage. Wandgehäuse aus Edelstahl von RS Pro. H x B x T: 600 x 500 x 200 mm; RS Best.-Nr.: ; 758-6980 758-6980 H x B x T: 300 x 400 x 200 mm; RS Best.-Nr.: ; 758-6999 758-6999. Separat erhältlich. RS Pro Griff und Schlüssel aus Edelstahl mit Verriegelung - RS Best.-Nr. 222-9 ;. Häufig gestellte Fragen. Was ist ein Wandkasten? Wandkästen sind eine Art Gehäuse, das beispielsweise an einer Wand, durch Halterungen oder in Plattenausschnitten montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen. Wie viel Schutz wird bereitgestellt? Alle Modelle verfügen über einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66 und sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen kann. Schmutz oder kleine Partikel können nicht in das abgedichtete Gehäuse eindringen. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt außerdem für eine hohe Wasserbeständigkeit und ausreichend gegen Hochdruckwasserstrahlen. Welche Art von Schloss wird geliefert? Diese Wandkästen sind mit einem Schnellverriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit ausgestattet. Ein abschließbarer Wandkasten ist in verschiedenen Situationen praktisch, in denen der Inhalt entweder gesichert oder nur erfahrenen Personen zugänglich sein soll.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
500 mm
Äußere Tiefe:
200mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Anwendung:
Elektro
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, 7586980, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, 63715, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7587201
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.