Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7582565 Herst.-Nr.: TS8GSDHC4 EAN/GTIN: 0760557818540 |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SDHC Kapazität = 8 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 4 Temperaturbereich = -25 → +85°C Nand-Typ = MLC
Transcend SD-Flash-Speicherkarte. SDHC-Flash-Speicherkarten bieten eine sehr hohe Speicherkapazität für Fotokameras mit hohen Megapixel-Pixeln und alle Geräte, die sie benötigen. Plug-and-Play-Betrieb Integrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) Foto-Recovery-Software RecoveRx Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SDHC | Kapazität: | 8 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 4 | Temperaturbereich: | -25 → +85°C | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sd card 8gb, sdhc, transcend sdhc, 7582565, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS8GSDHC4, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,19* | € 7,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,50* | € 7,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,85* | € 8,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,62* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|