Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Relais 100Ω 150 mΩ Leiterplattenmontage, 5V dc Spule Ø 9.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne HF-Relais 100Ω 150 mΩ Leiterplattenmontage, 5V dc Spule Ø 9.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7582455
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     732-5
EAN/GTIN:
     5059045930525
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 150 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 28V dc
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Anzugszeit = 6ms

TO-5 HF-Relais – Serie 732. Das TO-5-Relais von Teledyne mit 2-poligem Umschalter ist einer der Industriestandards für das Schalten kleiner Leistungen von potenzialfreien Stromkreisen bis zu 1 A. Die Serie 732 wurde entwickelt für Anwendungen, die eine enge Leiterplattenbestückung erfordern, und bietet geringe Spulenleistungsverluste in einem Subminiatur-Relaisgehäuse. Mit einer niedrigen Kapazität zwischen den Kontakten und geringen Kontaktstromkreisverlusten ist das TO-5-Relais der Serie 732 ein ausgezeichneter Subminiatur-HF-Schalter für alle Frequenzen bis weit in den UHF-Bereich hinein (Leistungskennlinien siehe Datenblatt). Neben den Standardtypen gibt es die Serie 732 D , die über eine interne diskrete Siliziumdiode als Überspannungsschutz für die Spule verfügt. Eine typische HF-Anwendung für das TO-5-Relais liegt in tragbaren Funkempfängern, und die Kombination aus gutem HF-Verhalten, geringer Baugröße und geringen Spulenleistungsverlusten sowie hoher Zuverlässigkeit machen es zur bevorzugten Methode für das Schalten beim Senden/Empfangen. Hermetisch gekapselt Sehr schlag- und schwingungsfest Vergoldete Kontakte Niedrige Einfügungsdämpfung – Isolation und Kapazität zwischen den Kontakten von 0,4 pF Uni-Rahmenkonstruktion sorgt für hohe magnetische Effizienz und mechanische Steifigkeit Hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichneter Beständigkeit gegen umweltbedingte Extreme
Weitere Informationen:
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
28V dc
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Anzugszeit:
6ms
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, hf-relais teledyne, hf-relais, kartenrelais 5v, 7582455, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Teledyne, 7325, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.