Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G9SB Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G9SB Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1
Omron G9SB Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1
Artikel-Nr.:
     108EL-7579291
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SB-2002-C AC/DC24
EAN/GTIN:
     4547648814218
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Not-Aus
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Erfüllte Normen = CE, CSA
Tiefe = 112mm
Länge = 100mm

EN954-1, EN60204-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Beim Bestellen den erforderlichen Sicherheitsrückstellungsmodus berücksichtigen: Modelle G9SB**A und G9SB ** B = automatische manuelle Rückstellung; Modelle G9SB ** D = manuelle Rückstellung. G9SB, Sicherheitsrelais, ultraflach. Die Serie Omron G9SB sind ultraflache Sicherheitsrelais, die wahlweise mit einem Gehäuse von 17,5 mm oder 22,5 mm erhältlich sind. Die Gehäuse mit 17,5 mm verfügen über 2 oder 3 Sicherheitskontakte, und die Gehäuse mit 22,5 mm haben 3 Sicherheitskontakte und einen Hilfskontakt. 1 und 2 Eingangskanaleinheiten Manuell und automatisch zurücksetzbare Einheiten Zertifizierung bis zu Kategorie 4 gemäß EN954-1 je nach Anwendung Verwendung mit Sicherheitssensoren F3SN, F3SH, F3S-B, F3STGR, F3SL, F3S-J ebenfalls möglich Entspricht EN-Normen (TÜV-Zulassung)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Not-Aus
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Erfüllte Normen:
CE, CSA
Tiefe:
112mm
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 7579291, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G9SB2002CACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,04*
€ 167,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,70*
€ 171,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 174,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,74*
€ 209,63*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 247,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.