| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7579231 Herst.-Nr.: D4NS-1BF EAN/GTIN: 4536854963674 |
| |
|
| | |
| Serie = D4NS Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Wechselspannung max. = 240V Tiefe = 30mm
Omron SicherheitstürDer Türschalter der Omron D4NS-Serie verfügt über eine 2-Öffner-Schalterkonfiguration. Es handelt sich um einen arbeitssparenden und umweltfreundlichen Sicherheits-Türschalter. Er verfügt über einen separaten Betätigungselement und Schaltkontakte (MBB). Das Gehäusematerial besteht aus Kunststoff und ist in einer Schraubverbindung erhältlich.Eigenschaften und VorteileKabelgröße: Pg13.5 (1-Leerrohr) Genormte vergoldete Kontakte für hohe Kontaktzuverlässigkeit Geeignet für normale Lasten und Mikrobelastungen Umweltfreundlich - frei von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom Entspricht der Maschinenrichtlinie und NiederspannungsrichtlinieAnwendungenGleitend Aufklappbar Abnehmbare SchutzvorrichtungenZertifizierungenEN60947-5-1 UL508 CSA C22.2 Nr. 14 GS-ET-15 GB14048,5 EN50047 TUV-zertifiziert gemäß EN1088 CCC-zertifiziert Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | D4NS | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Wechselspannung max.: | 240V | Tiefe: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 7579231, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NS1BF, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,95* | € 23,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,34* | € 24,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,56* | € 29,21* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,76* | € 34,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,15* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|