Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7579152
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4B4117N
EAN/GTIN:
     4548583369498
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Metall
Anschlussausführung = M20
Serie = D4B-N
Länge = 99.5mm
Tiefe = 43mm
Lebensdauer mechanisch = 30000000Cycles

OmronDer Druckbegrenzungsschalter Omron D4B-N verfügt über eine Kontaktkonfiguration mit 1 Schließer/1 Öffner und einen verstellbaren Stangenhebel. Er verfügt über einen Schraubanschluss und 1 x M20-Anschluss. Dieser Schalter ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der die jeweilige Betriebszone anzeigt, sowie mit einem Drucktastenschalter zur Steuerung der linken und rechten Bewegung. Das Gehäuse besteht aus Metall.Eigenschaften und VorteileDie Kontaktbelastbarkeit beträgt 10 A durchgehend Präzises Schalten mit sicherem Betrieb über direkte positive Kontaktöffnung, selbst bei Metallablagerung zwischen den Gegenkontakten Kopfdichtungsstruktur verstärkt, um die Dichtungseigenschaften zu verbessern Revolverkopf mit 4 Positionen Betriebstemperaturbereiche von -40 °C bis 80 °C. Minimale mechanische Lebensdauer von 30000000 ZyklenZertifizierungenEn50041 En60204-1 En1088 UL508 CSAC22.2 Nr. 14 CQC-zertifiziert GB14048,5 EN60947-5-1 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Metall
Anschlussausführung:
M20
Serie:
D4B-N
Länge:
99.5mm
Tiefe:
43mm
Lebensdauer mechanisch:
30000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, metall endschalter schwenkhebel, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 7579152, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4B4117N, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 33,71*
€ 44,97*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,75*
€ 46,69*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,93*
€ 48,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,24*
€ 51,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,20*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.