Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Lichtblock Anzeigenblock LED 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578963
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1071 MLBL-07R
EAN/GTIN:
     5059041996587
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Befehlsgeräteabdeckung
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Gehäuse für Motorschutzschalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 230V
Serie = ABB Modular
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja

Leuchtenblöcke mit integrierter LED. Eine professionelle Serie von Leuchtenblöcken mit integrierter LED aus der modularen Meldegeräteserie von ABB. Frontmontage Integrierte Funktion, die das Leckstromstrahlen verhindert
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
230V
Serie:
ABB Modular
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, ABB, 1SFA611621R1071MLBL07R, 7578963, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
€ 1,32*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
€ 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.