Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 2650, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 116 mm x 50mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569385
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2650.10.100.0
EAN/GTIN:
     5059041806633
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 116 mm
Tiefe = 50mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 100 mm
Serie = 2650, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Tiefe:
50mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
100 mm
Serie:
2650, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 7569385, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 2650101000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,44*
€ 83,42*
€ 5,90*
ab € 61,49*
€ 90,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
260.12
ab € 7,05*
Zubehör
Igus
2610.12PZ
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.