Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 200, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 93 mm x 35mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569290
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     200.07.055.0
EAN/GTIN:
     5059041802963
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 93 mm
Tiefe = 35mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 55 mm
Serie = 200, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Tiefe:
35mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
55 mm
Serie:
200, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 7569290, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 200070550, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
2070.34PZB
ab € 9,58*
Zubehör
Igus
2070.12PZ
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.