Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 1400, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 51,5 mm x 28mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569127
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1400.038.075.0
EAN/GTIN:
     5059041986274
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 51,5 mm
Tiefe = 28mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 75 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 1400, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
51,5 mm
Tiefe:
28mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
75 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
1400, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 7569127, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 14000380750, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,15*
€ 45,07*
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 49,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
14038.34PZ
ab € 5,29*
Zubehör
Igus
14000.12
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.