Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-CMB HC Drosselspule, Ferrit-Kern, 1,8 mH, ±30%, 14A, Durchsteckmontage / R-DC 9.5mΩ, max. 10kHz x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568433
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448261418
EAN/GTIN:
     5059042730050
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 1,8 mH
Gleichstrom max. = 14A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 9.5mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 43mm
Tiefe = 23.5mm
Höhe = 43mm
Abmessungen = 43 x 23.5 x 43mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 10kHz
Anschlussraster = 10mm
Serie = WE-CMB HC
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,8 mH
Gleichstrom max.:
14A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
9.5mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
43mm
Tiefe:
23.5mm
Höhe:
43mm
Abmessungen:
43 x 23.5 x 43mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
10kHz
Anschlussraster:
10mm
Serie:
WE-CMB HC
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, netzentstörfilter, 7568433, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7448261418, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 13,92*
€ 23,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,03*
€ 28,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.