Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 8μH 0.03Ω 0.012Ω 1.5:1 SMD, 1μH 29.08 x 23.11 x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567500
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311599
EAN/GTIN:
     5059042969177
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 8µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.03Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.012Ω
Windungsverhältnis = 1.5:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 1µH
Abmessungen = 29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe = 11.43mm
Länge = 29.08mm
Breite = 23.11mm
Temperatur min. = -40°C

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
8µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.03Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.012Ω
Windungsverhältnis:
1.5:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
1µH
Abmessungen:
29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe:
11.43mm
Länge:
29.08mm
Breite:
23.11mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 7567500, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311599, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.