Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT Steckverbindergehäuse Buchse 1.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP Mini CT Steckverbindergehäuse Buchse 1.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7560956
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     353908-4
EAN/GTIN:
     5059040447325
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
buchsengehäuse 4-polig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP Mini CT
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.5mm
Breite = 3.6mm

1,5 mm-Mini-CT Crimp-Steckdosengehäuse von TE Connectivity. 1,5 mm-Mini-CT Crimp-Steckdosengehäuse in Miniatur-Kompaktbauweise mit einer Höhe von nur 6 mm. Diese Mini-CT Crimp-Steckdosengehäuse werden in Kabel-Platine-Anwendungen, Kabel-Panel-und Kabel-Kabel-Anwendungen und eignen sich ideal zum Zusammenstellen von Kabelbäumen. Diese Mini-CT Crimp-Steckdosengehäuse sind polarisiert, um Fehlsteckung zu verhindern, und verfügen über einen Kerbenverriegelungs-Mechanismus für ein sicheres Stecken. Die Gehäuse nehmen Mini-CT-Rast-Crimpkontakte mit einem breiten Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 24 AWG auf, die separat erhältlich sind. Diese 1,5 mm-Mini-CT-Crimp-Steckdosengehäuse passen für alle Mini-CT Leiterplatten-Stiftleisten. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise Polarisierung zum Schutz gegen falsches Stecken Drehverriegelungsmechanismus für eine sichere Verbindung Breiter Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 24 AWG wird aufgenommen. Informationen zur Produktanwendung. Diese 1,5 mm-Mini-CT-Steckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz bei der Fertigung von Kabelbäumen und lassen sich in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden. Diese Anwendungen umfassen Bürogeräte, industrielle Anlagen, C-TV, Audio, Klimaanlagen und LED-Beleuchtungssteuerungen und Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP Mini CT
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.5mm
Breite:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 7560956, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3539084, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6415
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,509*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
353907-1
ab € 5,11*
Zubehör
TE Connectivity
353918-1
ab € 0,607*
Zubehör
TE Connectivity
292207-4
ab € 0,537*
Zubehör
TE Connectivity
292230-4
ab € 0,321*
Zubehör
TE Connectivity
292227-4
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.