Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT Crimp-Anschlussklemme für AMP Mini CT-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.2mm², Zinn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6805249
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     353907-1
EAN/GTIN:
     5059040407978
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMP Mini CT-Steckverbindergehäuse
Serie = AMP Mini CT
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

1,5 mm-Mini-CT 1.5-Crimpkontakte von TE Connectivity. Crimpkontakte für den Einsatz in den 1,5 mm-Mini-CT Crimp-Steckdosengehäuse. Diese Mini-CT-Crimp-Buchsenleistenkontakte verfügen über eine zweipolige Kontaktausführung für bessere elektrische Zuverlässigkeit und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 28 AWG bis 24 AWG auf
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMP Mini CT-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMP Mini CT
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6805249, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 3539071, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.