Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7936741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292227-4
EAN/GTIN:
     5059040445796
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Serie = AMP Mini CT
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

Einreihige SMD-Stiftleisten für Leiterplattenmontage, 1,5 mm – Serie Mini CT. Einreihige ummantelte Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Serie Mini CT mit 1,50 mm Rastermaß. Diese ummantelten Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Serie CT sind für die vertikale oder horizontale SMD-Montage vorgesehen und besitzen Anschlagstifte, um die Ausrichtung zu erleichtern. Die Stiftkontakte der SMD-Stiftleisten der Serie Mini CT bestehen aus verzinntem Messing, und die Gehäuse bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0. Geeignete passende Produkte siehe Best.-Nr. ; 681-1988 681-1988 und ; 683-1692 683-1692 (typisch).
Weitere Informationen:
Serie:
AMP Mini CT
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 7936741, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2922274, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
353918-1
ab € 4,25*
Zubehör
TE Connectivity
353908-4
ab € 0,207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.