Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.7mm I ø 16.8mm x 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.7mm I ø 16.8mm x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-7559007
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7559007
EAN/GTIN:
     5056112121251
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21.7mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.8mm
Länge = 25m
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet

Flexibles Leerrohr, Nylon. Leerrohr aus Nylon, ideal für den Schutz laufender Kabel in elektrischen Anlagen, Maschinen, Gebäuden Flexibles Gehäuse ermöglicht die Verlegung um Ecken und in Bögen Geschlossene Bauweise
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21.7mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.8mm
Länge:
25m
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, rs pro schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 7559007, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, PA17, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,30*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 3,092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 101,93*
€ 121,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 99,17*
€ 118,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 96,00*
€ 114,24
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 92,73*
€ 110,35
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,30*
€ 91,99
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7559051
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.