Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 8-Pin, SMD 5V max MSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 8-Pin, SMD 5V max MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7546235
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82401646
EAN/GTIN:
     5059042714555
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 3 x 3 x 0.875mm
Rest-Sperrstrom max. = 2.5µA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
3 x 3 x 0.875mm
Rest-Sperrstrom max.:
2.5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode würth elektronik, smd diode, 7546235, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82401646, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.