Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 8.2V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824014
EAN/GTIN:
     5059042720785
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 8.2V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.06mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
8.2V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.06mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, diode würth elektronik, 7546229, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824014, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.