Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 9V 6.1V min., 4-Pin, SMD 5V max SOT-143


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546213
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8240116
EAN/GTIN:
     5059042714487
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 4
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.3mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
4
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 7546213, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 8240116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.