Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 7.7V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-563


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546203
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82400152
EAN/GTIN:
     5059042710830
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 7.7V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-563
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 1.6 x 1.2 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
7.7V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-563
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
1.6 x 1.2 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 7546203, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82400152, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.