Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2415 EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage 2.4W, Flachstecker, 1-phasig 9,4 mA / 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546051
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2415-10-29
EAN/GTIN:
     7612774473411
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2415
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 94mm
Tiefe = 56mm
Kapazität = 3.3 μF,100nF
Induktivität = 4,2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 220kΩ
Leistungsverlust = 2.4W

Serie FN 2415. Die 1-phasigen Filter der Serie FN 2415 von Schaffner sind extrem kompakt und leicht und benötigen minimalen Platz in Maschinen und Geräten. Die Filter der Serie FN 2415 erhöhen die Störfestigkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit des gesamten Systems, indem sie das Risiko interner Störungen sowie von deren Ausbreitung und Kopplung senken. Die hohe Dämpfungsleistung der Filterserie FN 2415 leistet einen erheblichen Beitrag zur elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß den neuesten Standards. Typische Anwendungen sind industrielle Geräte, Maschinen und die Prozessautomatisierung, bei der jegliche Art von Steuereinheit verwendet wird – z. B. NC, CNC, SPS oder Bewegungssteuerung. Kompaktes Design Einfache Montage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2415
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
94mm
Tiefe:
56mm
Kapazität:
3.3 μF,100nF
Induktivität:
4,2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
220kΩ
Leistungsverlust:
2.4W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 7546051, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN24151029, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.