Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives Kohlenstoffstahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 19.05mm, 38mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7542545
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     6202160UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
fenner spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 19.05mm
Außendurchmesser = 38mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge = 38mm
Material = Kohlenstoffstahl
Serie = Trantorque GT

Bedienungsanleitung. Trantorque®, Buchsen ohne Keilfedern, Baureihe GT
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
19.05mm
Außendurchmesser:
38mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge:
38mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Serie:
Trantorque GT
Weitere Suchbegriffe: 7542545, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, Fenner Drives, 6202160UP, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785010
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.