Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 19mm, 38mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 19mm, 38mm x 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7785010
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785010
EAN/GTIN:
     5056112145462
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 19mm
Außendurchmesser = 38mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge = 38mm
Nenndrehmoment = 282Nm
Material = Stahl
Serie = TRANSLOCK

Translock® Standard-Klemmbuchsen ohne Keilfedern. Translock® metrische Klemmbuchse ohne Keilfedern von RS. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern von 15 mm bis 25 mm erhältlich. Translock® Klemmbuchsen ohne Keilfedern sind aufgrund der präzisen axialen und radialen Fixierung ideal für Zahnriemen.. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern erhältlich
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
19mm
Außendurchmesser:
38mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge:
38mm
Nenndrehmoment:
282Nm
Material:
Stahl
Serie:
TRANSLOCK
Weitere Suchbegriffe: 7785010, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, TRSTD19X38, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.