Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingstate Elektromagnetischer Summer Dauerton, 80dB, Oberflächenmontage, 4V ac→7V ac, 2400 → 3000 Hz, Intern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7542069
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KTG0905CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 4V ac
Versorgungsspannung max. = 7V ac
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Höhe = 5mm
Abmessungen = 9.6 x 9.6 x 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3kHz
Frequenz min. = 2400Hz

Vierkant-Dauerton-Signalgeber, SMD. Vierkantgehäuse für SMD-Montage Signalgeber mit hoher Schallleistung
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
4V ac
Versorgungsspannung max.:
7V ac
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Höhe:
5mm
Abmessungen:
9.6 x 9.6 x 5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3kHz
Frequenz min.:
2400Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, kingstate summer, 7542069, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Kingstate, KTG0905CL, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 3,34*
1 Tag
1560
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.