Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektromagnetischer Summer, 75dB, Oberflächenmontage, 2V→4V, Extern, 5 x 5 x 1.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 75dB, Oberflächenmontage, 2V→4V, Extern, 5 x 5 x 1.9mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 75dB, Oberflächenmontage, 2V→4V, Extern, 5 x 5 x 1.9mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 75dB, Oberflächenmontage, 2V→4V, Extern, 5 x 5 x 1.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542043
EAN/GTIN:
     5056112120681
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 2V
Versorgungsspannung max. = 4V
Schallpegel = 75dB
Drive Typ = Extern
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 5 x 5 x 1.9mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4kHz
Versorgungsstrom = 110mA

Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD. Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD Große Lautstärke Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
2V
Versorgungsspannung max.:
4V
Schallpegel:
75dB
Drive Typ:
Extern
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
5 x 5 x 1.9mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4kHz
Versorgungsstrom:
110mA
Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, summer 4-8v, 7542043, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KSSG33J12, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.